Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38135 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38135 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38135 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38135 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30951413
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38135
EAN/GTIN:
     4002888381352
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der 2x2 HDMI 4K30 UHD Videowand Scaler verteilt und skaliert ein HDMI 4K UHD-Eingangssignal auf 4 Monitore einer Video Wall
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
44 mm
Abmessungen (BxTxH)
438 x 269 x 44 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.98 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
HD
Bandbreite
300 MHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,63*
€ 1.140,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,18*
€ 1.136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,60*
€ 1.106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,76*
€ 1.087,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.