| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30929514 Herst.-Nr.: 5506-951 EAN/GTIN: 7331021049932 |
| |
|
| | |
| Die AXIS T91G61 Wall Mount Wandhalterung eignet sich für PTZ- und Multisensor-Kameras und schützt Zubehör im Innern des Gehäuses zuverlässig. Mithilfe des vormontierten Ethernet-Kabels mit IP66 RJ45-Steckverbinder können Sie die Strom- und Datenverbindung schnell und problemlos herstellen. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials ist die Halterung für alle Umgebungen geeignet. Die AXIS T91G61 weist dasselbe Bohrmuster auf wie die herkömmliche Axis PTZ-Wandhalterung und verfügt zusätzlich dazu über ein Muster, das zu Pelco PTZ-Kamerahaltern passt, sodass sich die Halterungen ohne erneutes Bohren rasch austauschen lassen. Die Halterung lässt sich mithilfe von optionalem Zubehör an Masten und Ecken anbringen. Beachten Sie, dass diese Halterung nicht für umgekehrte Installationen gedacht ist. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | Typ | Montage | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatibilität | AXIS P5512-E AXIS P5514-E AXIS P5515-E AXIS P5522-E AXIS P5532-E AXIS P5534-E AXIS P5624-E AXIS P5635-E AXIS Q3709-PVE AXIS Q6000-E AXIS Q6032-E AXIS Q6034-E AXIS Q6035-E AXIS Q6042-E AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E AXIS Q6045-E MkII AXIS Q6114-E AXIS Q6115-E AXIS Q6128-E | | Schutzfunktion | Sturzsicher |
|
| | |
| | | |
| |