Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3582.020 Sammelschiene 2400 mm Aluminium, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 3582.020 Sammelschiene 2400 mm Aluminium, Kupfer
Rittal SV 3582.020 Sammelschiene 2400 mm Aluminium, Kupfer
Rittal SV 3582.020 Sammelschiene 2400 mm Aluminium, Kupfer
Artikel-Nr.:
     5382E-434295
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3582.020
EAN/GTIN:
     4028177686557
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal sammelschiene 2000x12x5
rittal phasenschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
2400 mm
Stromstärke
235 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Aluminium, Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
6
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 39,09*
€ 47,53*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 134,37*
€ 161,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 146,05*
€ 173,81*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 148,34*
€ 176,56*
17 Tage
1
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 148,88*
€ 176,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 285,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.