Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 381
Fluke 381
Fluke 381
Fluke 381
Fluke 381
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30659536
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 381
EAN/GTIN:
     0095969537483
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Messleitungen
Ja
Sondendurchmesser
7.5 mm
Sondenlänge
1800 mm
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
2500 A
Wechselspannungsauflösung (mind.)
600 V
Widerstand (min.)
6 Ohm
Widerstand (max.)
600 Ohm
Kontinuität
60 Ohm
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,90*
€ 890,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,66*
€ 886,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,14*
€ 820,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,84*
€ 779,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,91*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,69*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 153,85*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,51*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,06*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,21*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,32*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 199,55*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 101,18*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 154,15*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.