Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-69641 Herst.-Nr.: 90688 EAN/GTIN: 4040849906886 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.5 mm | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | LSA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 22/26 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Netzstandard | IEEE 802.3at | | Frequenz | 500 MHz | | Pinbelegung Modularstecker | T568A/B | | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,17* | € 4,86* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|