Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP VP-T49G IP-Telefon Schwarz LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP VP-T49G IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Yealink SIP VP-T49G IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Yealink SIP VP-T49G IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30521252
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     320A107
EAN/GTIN:
     6938818301276
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Video
Video-Codec
H.264 High Profile, H.264, H.263
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Textzeilen
10 Zeilen
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
16
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.