Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0627035 Herst.-Nr.: 284-367 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Tiefe | 77.5 mm | | Gewicht | 2.11 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23737* | € 0,33737* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,25474* | € 0,35474* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2396* | € 0,4196* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2462* | € 0,4362* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2708* | € 0,4808* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,737* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|