Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-415 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-415 Leistungsrelais Grau
Wago 857-415 Leistungsrelais Grau
Wago 857-415 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30495315
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
JUMPFLEX®-Messumformer; Trennverstärker; fest eingestellt für Spannungssignale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 94 x 97.8 mm
Gewicht
35.31 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.