Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLTS25F-C Faltrohr 7,2 mm Polyethylen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLTS25F-C Faltrohr 7,2 mm Polyethylen
Panduit CLTS25F-C Faltrohr 7,2 mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     102-546726-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLTS25F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,91*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,07*
8 Tage
38
3
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 11,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,02*
€ 52,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.