Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Turtle Beach Ear Force Recon 50X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30358336
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-2303-REC50X
EAN/GTIN:
     0731855023035
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erleben Sie das elegante, leichte Design und den kristallklaren Sound des EAR FORCE Recon 50X Gaming-Headsets. Mit seinen 40-mm-Neodymium-Lautsprechern und der Inline-Steuerung sind Mikrofonstummschaltung und Lautstärkeregelung beim Recon 50X ein Kinderspiel. Benutzen Sie das hochsensible verstellbare Bügelmikrofon für Spiel- und Online-Chat und entfernen Sie es, um Musik zu hören oder Filme anzusehen. Das EAR FORCE Recon 50X kann über die 3,5-mm-Klinkenbuchse direkt mit dem neuen Xbox One Controller und über den EAR FORCE Headset Audio Controller (separat erhältlich) mit anderen Xbox One Controllern verbunden werden. Außerdem ist das Recon 50X mit dem PlayStation4 Controller, PCs, Macs und Tablets/Mobilgeräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
615 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
452 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Kompatible Produkte
Xbox One, Playstation 4, PC, Mac
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.