Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-66000 Kabelmuffe Blau 8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 161-66000 Kabelmuffe Blau 8 mm
Hellermann Tyton 161-66000 Kabelmuffe Blau 8 mm
Artikel-Nr.:
     4147-M0604472
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-66000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Innendurchmesser
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,54281*
€ 3,31281*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6887*
€ 3,4987*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,79*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,0783*
€ 3,9983*
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,31281*
€ 3,94224
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13281*
€ 3,72804
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54281*
€ 3,02594
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 82,82025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60001
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.