Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit 343 SDS+ 900 W SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spit 343 SDS+ 900 W SDS Plus
Spit 343 SDS+ 900 W SDS Plus
Spit 343 SDS+ 900 W SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30135721
Hersteller:
     Spit
Herst.-Nr.:
     054289
EAN/GTIN:
     3439510542897
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
32 mm
Aufprallenergie (max.)
4.2 J
Schlagzahl
3600 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,61*
€ 1.214,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,06*
€ 1.190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,09*
€ 1.173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
223050
ab € 33,58*
Zubehör
ITW
054033
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.