Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000726 Lichtspot Einbaustrahler Silber GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000726 Lichtspot Einbaustrahler Silber GU10
Synergy 21 S21-LED-000726 Lichtspot Einbaustrahler Silber GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30066714
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000726
EAN/GTIN:
     4038816048899
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED Reflektorform
Deckeneinbausatz für GU10 oder GX5,3 Spots
Schutzklasse IP65
zweiteilig
silber mattiert, Milchglasscheibe
Einbaudurchmesser 70mm
Einbauhöhe 55mm
Gesamtdurchmesser 84mm
GU10 Sockel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Durchmesser
70 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.