Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000761 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000761 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10
Synergy 21 S21-LED-000761 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30066692
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000761
EAN/GTIN:
     4038816049421
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
Deckeneinbausatz für GU10 oder GX5,3 Spots
Schutzklasse IP20
weiß, kardanisch
Einbaudurchmesser 75mm
Einbauhöhe 23mm
Gesamtdurchmesser 90mm
Je 1 GU10 Sockel und 1 GX5,3 Sockel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.