Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887195 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887195 Rack Zubehör
Inter-Tech 88887195 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30012895
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887195
EAN/GTIN:
     4260133129030
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug für die Montage von 19" Gehäusen. Maximale Auszugstiefe 350mm bis 450mm, abhängig von der Montage im Rack. Maximale Tragfähigkeit 30kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
1920 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
18 Zoll
Breite
135 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.