Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FBI 3- 8 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact FBI 3- 8 Schraube
Phoenix Contact FBI 3- 8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29908768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0200059
EAN/GTIN:
     4017918253547
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindesteigung
8 mm
Gewicht
7.74 g
Paketgewicht
7.77 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Kupfer
Geeignet für Materialien
Blech
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.