Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-334 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschlussplatte Serie 284 rastb gr
Abschlussplatte Serie 284 rastb gr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29904761
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
1.62 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.