Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-SW34 Faltrohr 3,4 cm Polyamid


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HG-SW34 Faltrohr 3,4 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW34 Faltrohr 3,4 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW34 Faltrohr 3,4 cm Polyamid
Artikel-Nr.:
     721-01436830
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Sehr flexibel und lange Lebensdauer
    - Gute Abriebfestigkeit
    - Hochschlagfest und formbeständig
    - Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
    - Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
    - Selbstverlöschend nach UL94V2
    - Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
    - Farben: Schwarz (UV-beständig); Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
34 mm
Gewicht
13500 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 4,61*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,63*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 4,64*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,1628*
€ 4,7728*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 4,50*
€ 5,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,10*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.