Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-64102 Kabelzubehör


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 161-64102 Kabelzubehör
Hellermann Tyton 161-64102 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29896723
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,4132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 86,59*
€ 103,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 82,86*
€ 98,60
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 78,70*
€ 93,65
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 74,76*
€ 88,96
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 70,84*
€ 84,30
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.