Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-64502 Kabelmuffe Grau 2,9 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 161-64502 Kabelmuffe Grau 2,9 cm
Hellermann Tyton 161-64502 Kabelmuffe Grau 2,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29896597
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Innendurchmesser
29 mm
Länge (mm)
25000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7964*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,7964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,4364*
€ 5,27932
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,3664*
€ 5,19602
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,2764*
€ 5,08892
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,1764*
€ 4,96992
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,7964*
€ 4,51772
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.