Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier CineSound B3 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier CineSound B3 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Edifier CineSound B3 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Edifier CineSound B3 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Edifier CineSound B3 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29759640
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     B3
EAN/GTIN:
     6923520264704
Suchbegriffe:
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
70 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1066 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 Zoll
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
2.75 Zoll
Treiberdurchmesser Mitteltöner
70 mm
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktlautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.