Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Shell PL4 E27 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Shell PL4 E27 240 W
Ideal Lux Shell PL4 E27 240 W
Ideal Lux Shell PL4 E27 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508731
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     008615
EAN/GTIN:
     8021696008615
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Transparent
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Studie
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Chrom, Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
500 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
240 W
Lichtfarbe
Weiß
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
008608
€ 100,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.