Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38409 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38409 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
Lindy 38409 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
Lindy 38409 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29387011
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38409
EAN/GTIN:
     4002888384094
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Der Lindy DP auf 2 Port HDMI 18G MST Hub ist eine ideale Lösung zum Erweitern oder Duplizieren von DisplayPort-Signalen auf 2 HDMI-Monitore oder Fernseher.  MST Hubs ermöglichen den Anschluss einer DisplayPort-Quelle inklusive Computer, Laptop oder Notebook an zwei separate HDMI Displays, wobei Inhalte auf verschiedene Weise wiedergegeben werden können. Signale können auf beide Displays verteilt werden zur Anzeige großer Tabellen, für immersive, panoramaartige Spielerfahrungen oder auffallendes Digital Signage im Einzelhandel. Inhalte können auch unabhängig voneinander auf einem der beiden Displays angezeigt werden, wie es für eine produktive, auf mehrere Aufgaben ausgerichtete Arbeitsumgebung hilfreich ist - oder auf beide Displays dupliziert werden, wie es im Einzelhandel, im Bildungssektor oder Gastgewerbe erforderlich sein kann.   Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit können Inhalte in hoher Qualität realitätsnah gesehen werden - ideal für Anwendungen, die hohe Ausgabeauflösungen erfordern wie es z.B. beim Grafikdesign der Fall ist. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity sorgt für problemlose Wiedergabe auf mehreren Bildschirmen.   Dieser aktive MST Hub unterstützt DP++. Es ist für die Bereitstellung von Dual-Mode-Signalen nicht erforderlich, dass das Quellgerät oder die Grafikkarte DP++ unterstützt.   Beachten Sie bitte, dass dieser Hub nicht mit Apple-Produkten kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
DisplayPort
Hub-Schnittstellen
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 1080, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Single-Stream Transport (SST)
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
4
Transmissionsdistanz
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.