Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-41001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-41001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
EXSYS EX-41001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29234279
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-41001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die EX-41001 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance
Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang
für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Mit der EX-41001 haben Sie keine IRQ und I/O-Adressen Probleme weil sie voll PCI Plug-and- Play-Kompatibel ist. Mit der EX-41001 wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert. Somit kann die EX-41001 auch in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8 cm eingesetzt werden.

- Universal PCI 32-Bit Parallel Karte mit einem Anschluss
- Schnittstelle: SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) ECP (Enhanced Capacity Port)
- I/O Adressen und Interrupt wird vom Betriebs System vergeben, IRQ Sharing
- Keine Jumper Einstellung erforderlich (nicht möglich)
- Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V
- Chip-Set: ASIX MCS9865IV-AA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
CE, FC
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 131 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 167 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PC Card 32-bit
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Merkmale
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Slotbleche, Slotblende, lpt controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.