Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS35090-2 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal mit Klettverschluss 32mm/2,0m *schwarz* *shiverpeaks* BASIC
Kabelkanal mit Klettverschluss 32mm/2,0m *schwarz* *shiverpeaks* BASIC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28520705
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS35090-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
shiverpeaks-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 2,0m.
- schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen
- hochflexibler, weicher Gewebeschlauch
- einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig
- Klettbänder zur variablen Befestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff, Velcro
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS35090-5
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.