Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect 350 UHD HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Marmitek Connect 350 UHD HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27322179
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08248
EAN/GTIN:
     8718164532481
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Schließen Sie 5 Geräte mit nur einem einzigen Kabel an den HDMI Anschluss eines Fernsehers oder Projektors an. Dieser HDMI Switch ermöglicht, ganze 5 Geräte mit nur einem HDMI Kabel an Ihren TV anzuschließen. Praktisch, wenn Ihr Fernseher zu wenig HDMI Anschlüsse hat oder Sie umgekehrt Kabel außer Sicht verbergen möchten. Der Connect 350 UHD schaltet automatisch auf die HDMI Quelle, die aktiv ist, um. Die Fernbedienung können Sie nutzen, um zwischen HDMI Quellen umzuschalten, wenn zwei Quellen zugleich aktiv sind. Da der Switch 4k2k unterstützt, kann dieser an Ihren Ultra HD TV angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p,576p,720p,1080i,1080p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
300 MHz
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital AC3,Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08264
€ 45,84*
Zubehör
Marmitek
08263
€ 40,90*
Zubehör
Marmitek
08266
€ 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.