Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LIGHTIFY Surface Light W 23 LED-Lampe 2700 K 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LIGHTIFY Surface Light W 23 LED-Lampe 2700 K 22 W
Osram LIGHTIFY Surface Light W 23 LED-Lampe 2700 K 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27290028
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899290853
EAN/GTIN:
     4052899290853
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Produktvorteile
- Steuerbar über Smart Devices (über Android und iOS).
- Komplette LIGHTIFY-Funktion.
- Einfache Installation und Nutzung.
- Enthält kein Quecksilber.

Anwendungsgebiete
- Allgemeinbeleuchtung.
- Gastronomie.

Produkteigenschaften
- LED-Decken- und Wandleuchte mit Smart Lighting Function.
- Farbtemperatur: 2.700 K.
- Dimmbar mittels LIGHTIFY.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
232 mm
Länge (mm)
48 mm
Gewicht
590 g
Leistungen
Lampenleistung
22 W
Lichtleistung
1600 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
120 °
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
289 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
1671 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.