Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87668 Video-Switch DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87668 Video-Switch DisplayPort
DeLOCK 87668 Video-Switch DisplayPort
DeLOCK 87668 Video-Switch DisplayPort
DeLOCK 87668 Video-Switch DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27237488
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87668
EAN/GTIN:
     4043619876686
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
delock displayport switch
displayport switch
Mit diesem Delock Displayport Switch können 2 Displayport Geräte über einen Displayport Monitor, TV oder Beamer etc. betrieben werden. Durch die 2 Tasten können Sie den Computer auswählen, der mit dem Displayport Gerät verbunden werden soll.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.