Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65628 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65628 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 65628 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 65628 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27237458
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65628
EAN/GTIN:
     4043619656288
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Mit diesem Adapter von Delock können Sie ein serielles Gerät über den 4 poligen Pin Header Anschluss (RX und TX), mit Hilfe des beiliegenden Kabels, mit der GPIO Schnittstelle Ihres Raspberry Pi verbinden. Danach konfigurieren Sie Ihr System entsprechend der Anforderung.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.