Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 BFKL WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 BFKL WW Weiß
JUNG CD 590 BFKL WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27093546
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590BFKLWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen jung ip44
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: klappdeckel, klappdeckel jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590BFKLBR
ab € 6,04*
Ähnlich
Jung
CD590BFKL
ab € 3,87*
Ähnlich
Jung
CD590BFKLGR
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.