Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/V/SVB Elektroschalter Drehschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27059364
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     095676
EAN/GTIN:
     4015080956761
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Leistung
Nennstrom
32 A
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 6,95*
Zubehör
Eaton
062031
ab € 7,10*
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,29*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,64*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 4,18*
Zubehör
Eaton
266906
ab € 1,76*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
78819020 & HI11-P1/P3Z(RS333-546)
ab € 12,56*
Zubehör
Eaton
207443
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 17,58*
Zubehör
Eaton
207445
ab € 19,79*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 29,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.