Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-248904 Herst.-Nr.: 280-326 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 63.8 mm | | Höhe | 28 mm | | Gewicht | 3.4 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,37* | | | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27* | € 0,37* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,28063* | € 0,38063* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,431* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|