Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funk-Erschtterungsmelder (Art.-Nr. FUEM50000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Secvest Funk-Erschtterungsmelder (Art.-Nr. FUEM50000)
ABUS Secvest Funk-Erschtterungsmelder (Art.-Nr. FUEM50000)
ABUS Secvest Funk-Erschtterungsmelder (Art.-Nr. FUEM50000)
ABUS Secvest Funk-Erschtterungsmelder (Art.-Nr. FUEM50000)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26983710
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUEM50000
EAN/GTIN:
     4043158057720
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Erkennt und meldet EinbruchsversucheDer Secvest Funk-Erschtterungsmelder reagiert auf Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen (durch z. B. Einschlagen, Bohren, Sgen, Hebeln etc.) entstehen. Diese Erschtterungen werden detektiert und der Funk-Alarmzentrale gemeldet.Funktionale Detektion und regulierbare EmpfindlichkeitDer Melder erfasst die Vibrationen der Flche, auf die er montiert wurde. Optimaler Einsatzort des Funk-Erschtterungsmelders sind somit Gegenstnde, die nicht bewegt werden sollen (z. B. ein Tresor bzw. wertvolle Gegenstnde) oder nicht durchbrochen werden sollen (z. B. Glaswnde, Gipswnde). Bei diesem Funk-Erschtterungsmelder knnen Sie zwischen unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen whlen. Auerdem knnen Sie einstellen, ob der Melder bereits bei der ersten Erschtterung oder erst nach mehreren Vibrationen einen Alarm auslst.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 118 x 27 mm
Maximale Reichweite
100 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Zertifizierung
INCERT, VSÖ, NCP
Sicherheit
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.