Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC One M8s 12,7 cm (5") Single SIM Android 5.0 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 2840 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC One M8s 12,7 cm (5") Single SIM Android 5.0 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 2840 mAh Grau
HTC One M8s 12,7 cm (5") Single SIM Android 5.0 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 2840 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26931364
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HADT018-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das HTC One® M8s: 5,0 Zoll Display, 13MP Duo Kamera mit UFocus und der HTC EYETM Experience, sowie einer 5MP Frontkamera, HTC BoomSoundTM und Android „L“.

Das HTC One M8s besticht im bekannten gebürstetem Vollmetallgehäuse der One Familie und wird mit Android „L“, HTC SenseTM6 und einem Octacore-Prozessor ausgeliefert. Gewissenhaft gefertigt und vollendet, schmiegt es sich perfekt in die Hand.

Mit der Motion LaunchTMGestensteuerung kann die Kamera des HTC One M8s automatisch gestartet werden, indem es einfach horizontal hochgehalten wird. Wecke Dein Smartphone durch einfach doppeltes Tippen auf das Display auf, und mache anschließend ein Selfie mit der Sprachsteuerung. Öffne Deinen HTC BlinkFeedTM mit nur einem einzigen Wischen.
Die Bedienung des HTC One M8s war nie einfacher!
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
615
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Flugmodus
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 5.0
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anruftimer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, HSUPA, WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Profile
A2DP
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
70.61 mm
Tiefe
9.55 mm
Höhe
146.41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2840 mAh
Sprechzeit (3G)
20.25 h
Standby-Zeit (3G)
753 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Multimedia
FM-Radio
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, MP4, WMV
Unterstützte Bildformate
JPG
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,43*
€ 449,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.