Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 362ESD Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 362ESD Einzeln
Wiha 362ESD Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26801824
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27641
EAN/GTIN:
     4010995276416
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
Anwendung
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Normen
IEC 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
164 mm
Gewicht
28 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
T5
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
3.5 mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
27149
€ 6,47*
Zubehör
Wiha
22436
€ 6,20*
Zubehör
Wiha
27145
€ 7,52*
Zubehör
Wiha
31432
€ 10,32*
Zubehör
Wiha
31901
€ 7,71*
Zubehör
Wiha
27148
€ 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.