| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26654942 Herst.-Nr.: MS4096TOS181 EAN/GTIN: 4047762356484 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096TOS181 ist eine Speichererweiterung für TOSHIBA Satellite L770-119, Pro L770-11J, welcher ab Werk mit 1-6GB RAM ausgestattet ist. Das System TOSHIBA Satellite L770-119, Pro L770-11J kann maximal auf 16GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für TOSHIBA Satellite L770-119, Pro L770-11J ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096TOS181 für TOSHIBA Satellite L770-119, Pro L770-11J ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | Notebook | | Kompatible Produkte | Toshiba Satellite L770-119, Pro L770-11J |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |