Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables CSA Plus 24/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables CSA Plus 24/8
Dätwyler Cables CSA Plus 24/8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26646817
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     417980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Geschirmtes 19”/1HE-Patchpanel für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. In Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7 oder 7A geeignet für alle Anwendungen bis zur Übertragungsklasse EA (500 MHz), einschließlich 10-Gigabit Ethernet. Das Patchpanel wurde so konstruiert, dass die Beeinflussung durch benachbarte Datenkabel möglichst gering ist und die geforderten Allien-Crosstalk-Grenzwerte übertroffen werden. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
4677684-7035
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.