Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200809009011 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SL200809009011 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200809009011 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26615537
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200809009011
EAN/GTIN:
     4012740895446
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
hager geräteträger
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: geräteträger ip20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.