Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FS2 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA FS2 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
AJA FS2 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26579929
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.15 mm
Tiefe
368.3 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1080, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.547,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.806,99*
€ 6.910,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.756,57*
€ 6.850,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.614,17*
€ 6.680,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.547,56*
€ 6.601,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.