Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l
Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l
Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l
Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l
Tescoma 892170 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rechteckig 0,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26561314
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     892170
EAN/GTIN:
     8595028453522
Suchbegriffe:
Glasdosen
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Behälter
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.4 l
Material
Glas, Kunststoff, Silikon
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 110 °C
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, glasdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.