Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62584 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26528916
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62584
EAN/GTIN:
     4043619625840
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
An diesen Delock Adapter können Sie eine PCI Express Karte anschließen. Der Adapter wird über die M.2 NGFF Schnittstelle mit Ihrem System verbunden. Durch die Sollbruchstelle können Sie den Adapter von 80 mm auf 60 mm Länge kürzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.