Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87664 Video-Switch DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87664 Video-Switch DVI
DeLOCK 87664 Video-Switch DVI
DeLOCK 87664 Video-Switch DVI
DeLOCK 87664 Video-Switch DVI
DeLOCK 87664 Video-Switch DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26177838
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87664
EAN/GTIN:
     4043619876648
Suchbegriffe:
DVI Splitter
DVI Switch
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Dieser Delock DVI Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit DVI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. Sie können zwei Computer mit DVI Anschluss an einem Monitor, TV oder Beamer etc. mit DVI Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll. Sie können einen Computer mit DVI Anschluss an zwei Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DVI
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
183 x 88 x 46 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.