Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PCL71 - COM/LPT Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PCL71 - COM/LPT Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs
Shuttle PCL71 - COM/LPT Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs
Shuttle PCL71 - COM/LPT Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25902019
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POA-PCL71
EAN/GTIN:
     887993800011
Suchbegriffe:
Komponent
Das Shuttle Accessory PCL71 ist ein Zubehörartikel für die Shuttle All-in-One PC's X50V4 / X50V5. Damit wird der PC um zwei serielle Schnittstellen (COM-Ports) und eine parallele Schnittstelle (LPT-Port) erweitert.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Compatible with the following Shuttle XPC All-in-One products: - with 15.6" display: X50V4, X50V5(U3), X50V6(U3), X50V7(U3), X50V8(U3) - with 19.5" display: P90U, P90U3, P90U5, P92U, P92U3, P92U5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P90U (WHITE)
ab € 374,46*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U012
ab € 543,77*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U021
ab € 526,65*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (BLACK)
ab € 680,32*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (WHITE)
ab € 714,56*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U5 (BLACK)
ab € 834,34*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V7U3 (WHITE)
ab € 422,41*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8 (WHITE)
ab € 356,42*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8 (BLACK)
ab € 357,39*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8U3 (WHITE)
ab € 527,88*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8U3 (BLACK)
ab € 527,06*
Zubehör
Shuttle Computer
PAL-P0900PA2
ab € 601,68*
Zubehör
Shuttle Computer
PAC-P90U001
ab € 553,23*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P90U311
ab € 626,36*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P90U302
ab € 638,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.