Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird USB 3.0/IDE Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird USB 3.0/IDE Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gembird USB 3.0/IDE Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gembird USB 3.0/IDE Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25436827
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB3-RECEPTACLE
EAN/GTIN:
     8716309080750
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
UL, ISO 9002
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.