| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25430315 Herst.-Nr.: 5102220 EAN/GTIN: 4024035022208 |
| |
|
| | |
| ANTENNA 10 LTE Die TELESTAR ANTENNA 10 LTE ist eine aktive Außenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2) verbreiteter TV- und Radioprogramme. Die Antenne leistet eine Verstärkung von maximal 51dB und kann sowohl per Netzteil (im Lieferumfang enthalten) als auch per 5V Speisespannung über den angeschlossenen Receiver mit Strom versorgt werden. Das Gehäuse der ANTENNA 10 LTE ist komplett aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff gefertigt, das Empfangsteil ist drehbar auf dem Halter angebracht, sodass man dieses zur Empfangsoptimierung ausrichten kann. Der integrierte LTE Filter hält mögliche Störsignale (z.B. DECT, LTE oder GSM Signale) fern und sorgt unterstützend für besten TV-Empfang. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 222 g | Verpackungsdaten | Verpackungsgewicht | 0.3 kg | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 51 dBi | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2 | | Unterstützte Bänder | UHF, VHF | | Eingebaut | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung (VHF) | 51 dB | | Empfangsbereich (UHF) | 470 - 790 MHz | | Empfangsbereich (VHF) | 87.5 - 230 MHz | | Farbe | Ja | | Winddicht | Ja | | Kompatible Produkte | Compatible with all DVB-T, DVB-T HD and DVB-T2 receivers |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |