Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Swiss Tools PB 513 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Swiss Tools PB 513 Handschraubendreher Set
PB Swiss Tools PB 513 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25148005
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 513
EAN/GTIN:
     7610733016945
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubenzieher-Sets mit Wechselklingen und Teleskop Griff mit drehbarer Kappe Klingenlänge stufenlos verstellbar.

53 Teleskop# 53CPH 00-120, 0-120# 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120# 53T 6-7-120, 8-9-120.
Weitere Informationen:
Farbe
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
<ul><li>53 Teleskop</li><li>53CPH 00-120, 0-120</li><li>53D 1.5-2-120, 2.5-3-120</li><li>53T 6-7-120, 8-9-120</li></ul>
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.