Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Fluke MT-8200-60-KIT Netzwerkkabel-Tester
Artikel-Nr.:
     615-Y719491
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-60-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
fluke tastkopf
tastkopf
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
UTP
Netzstandard
IEEE 802.3
Energie
Arbeitsspannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,02*
€ 279,31*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 250,43*
€ 279,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 291,06*
1 Tag
271
pro Satz
Frei Haus
ab € 267,53*
€ 296,01*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 296,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466833
ab € 138,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.