Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Black & Decker KA2000-QS Tragbares Schleifgerät 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24958702
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KA2000-QS
EAN/GTIN:
     5035048465974
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Schlankes Design und großflächige Griffgummierungen für eine optimale Kontrolle beim Schleifen
    - Staubfangbehälter mit Mikrofilter für eine effiziente Absaugung des Schleifstaubs
    - Klettfix Schleifpapieraufnahme inklusive drei langlebiger Gitterleinen Schleifgitter
    - Optimiertes Griffdesign und Schleiffinger für bessere Ergebnisse beim Schleifen von verwinkelten Bereichen
    - Staubversiegelter Schiebeschalter für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und mehr Komfort bei den Schleifarbeiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Schleifblattgröße (Klammer)
135 x 95 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
14000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.