| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24938953 Herst.-Nr.: L-85 WHITE EAN/GTIN: 8711902033066 |
| |
|
| | |
| - MP3-Direktencoding, von Vinyl auf USB-Stick
- Integrierter Stereo-Vorverstärker - 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min - Moving Magnetic Cartridge (MMC) - Mechanischer Tonarmlift - Riemenantrieb - Halbautomatisch - Automatische Rückführung des Tonarms - Track-Splitting - Abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff
Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Staubabdeckung enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb | | Betrieb | Halbautomatisch | | Produktfarbe | Weiß | | Nominale Geschwindigkeit | 33,45 RPM | | Unterstützte Audioformate | MP3 | | Playback MP3 | Ja | Sonstige Funktionen | USB Anschluss | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | USB-Version | 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |