Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38131 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Lindy 38131 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24868895
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38131
EAN/GTIN:
     4002888381314
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Dieser HDMI 2x2 Videowand Matrix Umschalter und Scaler erlaubt das unterbrechungslose freie Umschalten zwischen 4 HDMI-Eingangssignalen und 4 HDMI-Ausgangssignalen. Er kann sowohl als Matrix-Umschalter als auch als Scaler sowie im gemischten Betrieb eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Eingang
4
Teilnehmerausgang
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2950 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
225 MHz
Externes Netzteil
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,28*
€ 784,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,86*
€ 754,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.